Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 1.5mm, longueur 100mm, sachet 1000pcs - 600-02929


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 1.5 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon chloroprène
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660690792
Réf. Sonepar
00816069079
Réf. Fournisseur
600-02929
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
1.5 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
Manchons isolants, Chloroprène, Noir, coupé en longueur 20 mm, diamètre intérieur 1.5 mm, épaisseur de paroi 0.8 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces