Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, Ø int 3.0mm, en rouleau de 100 mètres - 608-01204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 3 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon chloroprène
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660687662
Réf. Sonepar
00816068766
Réf. Fournisseur
608-01204
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
3 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
Les Atouts de l'article:
Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme l'aéronautique, les transports et le militaire. Le matériau étant rès élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de la mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K,S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons chloroprène HellermannTyton.Gaine en Chloroprène hautement élastiqueRésiste jusqu'à 120 °C en température intermittenteCouvre un grand nombre de diamètres de câbles avec seulement une tailleDisponible en manchons coupés