Hellermanntyton - Manchon isolant chloroprène noir, TH100, Ø int 10.0mm, long. 35mm, sachet 100pcs - 600-02493

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon chloroprène
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660687778
Réf. Sonepar
00816068777
Réf. Fournisseur
600-02493
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
10 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
Les Atouts de l'article:
Les gaines en chloroprène (H) sont particulièrement indiquées pour les environnements difficiles comme dans l'aéronautique, les transports et le secteur militaire. Le matériau étant très élastique, sa taille originale peut s'expandre de 500 % pendant l'installation et de 200 % en utilisation continue.Pour minimiser le temps et les efforts lors de sa mise en place, nous préconisons l'utilisation des pinces à manchonner à 3 becs K, S et SS et du lubrifiant Hellerine, spécialement conçus pour les manchons en Chloroprène HellermannTyton.Tube chloroprène très élastique et facile à monterRésistante à des températures en pointe allant jusqu'à 120°CCapable de recouvir de nombreuses tailles de câbles avec une seule tailleDisponible en manchons sur demande