Hellermanntyton - Manchon isolant silicone marqué, MSLP15, jaune, Ø int 1.5mm, sachet 1000pcs - 606-00034

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 mm
couleur - jaune
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Manchon marqué
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660576249
Réf. Sonepar
00816057624
Réf. Fournisseur
606-00034
Marque
Hellermanntyton
longueur:
3 mm
couleur:
jaune
transparent:
Non
Manchons isolants marqués, Silicone, jaune, marquage 4, longeur 3 mm, diamètre intérieur 1.5mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces





