Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Hellermanntyton - Manchon isolant silicone marqué, MSLP5, marron, Ø int 0.5mm, sachet 1000pcs - 606-00001

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3 mm

  • couleur - marron

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660194481

Réf. Sonepar

00816019448

Réf. Fournisseur

606-00001

Marque

Hellermanntyton

longueur:

3 mm

couleur:

marron

transparent:

Non

Manchons isolants marqués, Silicone, marron, marquage 1, longeur 3 mm, diamètre intérieur 0.5 mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces