Hellermanntyton - Manchon isolant silicone marqué, MSLP8, rouge, Ø int 0.8mm, sachet 1000pcs - 606-00012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3 mm
couleur - rouge
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon marqué
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660190896
Réf. Sonepar
00816019089
Réf. Fournisseur
606-00012
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur:
3 mm
couleur:
rouge
transparent:
Non
Manchons isolants marqués, Silicone, rouge, marquage 2, longeur 3 mm, diamètre intérieur 0.8 mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces