Hellermanntyton - Manchon isolant silicone, SLP50, noir, Ø int 5mm, long. 20mm, sachet 1000pcs - 606-00714

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 5 mm

  • couleur - noir

  • résistant à la chaleur - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660604645

Réf. Sonepar

00816060464

Réf. Fournisseur

606-00714

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre intérieur:

5 mm

couleur:

noir

résistant à la chaleur:

Non

Manchons isolants, Silicone, Noir, longeur 20 mm, diamètre intérieur 5.0 mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces