Hellermanntyton - Manchon isolant silicone, SLP70, noir, Ø int 7mm, long. 20mm, sachet 1000pcs - 606-00523


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 7 mm
couleur - noir
manchon extensible - Oui
résistant à la chaleur - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon silicone
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660604973
Réf. Sonepar
00816060497
Réf. Fournisseur
606-00523
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre intérieur:
7 mm
couleur:
noir
manchon extensible:
Oui
résistant à la chaleur:
Non
Manchons isolants, Silicone, Noir, longeur 20 mm, diamètre intérieur 7.0 mm, épaisseur de paroi 0.50 mm, conditionnement en sachet de 1000 pièces