Hellermanntyton - Manchon thermo HST imprimable, rétreint 3:1, blanc, ø 4,8 mm, longeur 25mm - 553-50011

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 24.13 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Manchon thermorétractable imprimable HST

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026264103

Réf. Sonepar

00816626410

Réf. Fournisseur

553-50011

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

largeur:

24.13 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

matériau:

plastique

transparent:

Non

Manchons thermorétractable prédécoupés rétreint 3:11 manchon de front, Polyoléfine réticulée, Blanc, longeur 24 mm, conditionnement par 500

Les Atouts de l'article:

Fente coulissante et fentes centrales en option pour une insertion facile du fil.Surface lisse pour une impression propre et lisible.Fourni sur un support de type échelle afin que les repères puissent être installés après l'impression.Un taux de retreint de 3: 1 signifie moins de perte, car chaque manchon couvre une gamme plus large de diamètres de fil.