Hellermanntyton - Manchons thermo à marquer, rétreint 2:1, Ø 9,5 mm, longueur 25 mm x2, blanc - 553-60024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 9.39...9.39 mm
diamètre du câble - 9.39...9.39 mm
longueur - 25 mm
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable imprimable TLFX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026321660
Réf. Sonepar
00816632166
Réf. Fournisseur
553-60024
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
9.39...9.39 mm
diamètre du câble:
9.39...9.39 mm
longueur:
25 mm
largeur:
25 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer