Hellermanntyton - Manchons thermo à marquer, rétreint 2:1, Ø 19,0 mm, longueur 16 mm x3, blanc - 553-60050

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 19...19 mm

  • diamètre du câble - 19...19 mm

  • longueur - 16 mm

  • largeur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 4500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TLFX

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026454467

Réf. Sonepar

00816645446

Réf. Fournisseur

553-60050

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

19...19 mm

diamètre du câble:

19...19 mm

longueur:

16 mm

largeur:

16 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractable Prédédoupés rétreint 2:1, Impression Double Face, Polyoléfine réticulée, 3 manchon(s) de front, Blanc, Longueur 16 mm, conditionnement par 4500