Hellermanntyton - Manchons thermo à marquer, rétreint 2:1, Ø 2,4 mm, longueur 16 mm x3, blanc - 553-60038


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 2.28...2.28 mm
diamètre du câble - 2.28...2.28 mm
longueur - 16 mm
largeur - 16 mm
Emballage et conditions
15000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable imprimable TLFX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026454344
Réf. Sonepar
00816645434
Réf. Fournisseur
553-60038
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
2.28...2.28 mm
diamètre du câble:
2.28...2.28 mm
longueur:
16 mm
largeur:
16 mm
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
différer