Hellermanntyton - Manchons thermo à marquer, rétreint 2:1, Ø 2,4 mm, longueur 25 mm x2, blanc - 553-60020

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 2.28...2.28 mm

  • diamètre du câble - 2.28...2.28 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TLFX

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026321622

Réf. Sonepar

00816632162

Réf. Fournisseur

553-60020

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

2.28...2.28 mm

diamètre du câble:

2.28...2.28 mm

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractable Prédédoupés rétreint 2:1, Impression Double Face, Polyoléfine réticulée, 2 manchon(s) de front, Blanc, Longueur 25 mm, conditionnement par 10000