Hellermanntyton - Manchons thermo à marquer, rétreint 2:1, Ø 6,4 mm, longueur 50 mm, blanc - 553-60003

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 6.35...6.35 mm

  • diamètre du câble - 6.35...6.35 mm

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TLFX

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026321455

Réf. Sonepar

00816632145

Réf. Fournisseur

553-60003

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

6.35...6.35 mm

diamètre du câble:

6.35...6.35 mm

longueur:

50 mm

largeur:

50 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractable Prédédoupés rétreint 2:1, Impression Double Face, Polyoléfine réticulée, 1 manchon(s) de front, Blanc, Longueur 50 mm, conditionnement par 3000