Hellermanntyton - Manchons thermo TLFD à marquer, rétreint 2:1, Ø 9,5 mm, longueur 50mm, blanc - 533-65008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 50 mm
type - à paroi mince
matériau - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
2500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable imprimable TLFD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026592473
Réf. Sonepar
00816659247
Réf. Fournisseur
533-65008
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
50 mm
type:
à paroi mince
matériau:
autre
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre