Hellermanntyton - Manchons thermo TLFD à marquer, rétreint 2:1, Ø 19,0 mm, longueur 25mm x2, jaune - 533-65031

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

  • type - à paroi mince

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TLFD

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026592701

Réf. Sonepar

00816659270

Réf. Fournisseur

533-65031

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

type:

à paroi mince

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 19,0 mm, rétreint 2:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, HOMOLOGATION EN45545 (HL3) et EN50343, 2 manchons jaune de front de longueur 25 mm, conditionnement par 5000