Hellermanntyton - Manchons thermo TLFD à marquer, rétreint 2:1, Ø 6,4 mm, longueur 25mm x2, jaune - 533-65025

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 25 mm

  • type - à paroi mince

  • matériau - autre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 6000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TLFD

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026592640

Réf. Sonepar

00816659264

Réf. Fournisseur

533-65025

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

25 mm

type:

à paroi mince

matériau:

autre

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 6,4 mm, rétreint 2:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, HOMOLOGATION EN45545 (HL3) et EN50343, 2 manchons jaune de front de longueur 25 mm, conditionnement par 5000