Hellermanntyton - Manchons thermo TULT à marquer, rétreint 3:1, Ø 2,4 mm, longueur 50mm, blanc - 553-71000

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 50 mm

  • type - à paroi mince

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TULT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026453248

Réf. Sonepar

00816645324

Réf. Fournisseur

553-71000

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

50 mm

largeur:

50 mm

type:

à paroi mince

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 2,4 mm rétreint 3:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, 1 manchon blanc de front de longueur 50 mm, conditionnement par 1000