Hellermanntyton - Manchons thermo TULT à marquer, rétreint 3:1, Ø 3 mm, longueur 50mm, jaune - 553-71007

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur - jaune

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TULT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026453316

Réf. Sonepar

00816645331

Réf. Fournisseur

553-71007

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

50 mm

largeur:

50 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 3 mm rétreint 3:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, 1 manchon jaune de front de longueur 50 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable TULT DS 3:1 prédécoupée et disposée selon un format pratique en échelle, permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. Aussi, l'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré. La gamme TULT en polyoléfine réticulée (PO-X) possède une bonne résistance mécanique et une grande résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encreurs HellermannTyton garantie une meilleure tenue dans le temps.Ratio de rétreint: 3:1Disponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)Disponible en jaune ou blancBonne résistance mécanique et bonne résistance aux solvants organiques et aux produits chimiquesTrès flexibleLivré dans une boite de rangement