Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Manchons thermo TULT à marquer, rétreint 3:1, Ø 39 mm, longueur 25mm x2, jaune - 553-71051

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

  • type - à paroi mince

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TULT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026453750

Réf. Sonepar

00816645375

Réf. Fournisseur

553-71051

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

type:

à paroi mince

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 39 mm rétreint 3:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, 2 manchons jaunes de front de longueur 25 mm, conditionnement par 500