Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Manchons thermo TULT à marquer, rétreint 3:1, Ø 9 mm, longueur 25mm x2, blanc - 553-71026

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 3...9 mm

  • diamètre du câble - 3...9 mm

  • longueur - 25 mm

  • largeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TULT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026453507

Réf. Sonepar

00816645350

Réf. Fournisseur

553-71026

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

3...9 mm

diamètre du câble:

3...9 mm

longueur:

25 mm

largeur:

25 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 9 mm rétreint 3:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, 2 manchons blancs de front de longueur 25 mm, conditionnement par 1000