Hellermanntyton - Manchons thermo TULT à marquer, rétreint 3:1, Ø 12 mm, longueur 16mm x3, blanc - 553-71034

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • longueur - 16 mm

  • largeur - 16 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gaine thermorétractable imprimable TULT

Voir tous les produits de cette série

EAN

4031026453583

Réf. Sonepar

00816645358

Réf. Fournisseur

553-71034

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

forme de rouleau

longueur:

16 mm

largeur:

16 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchons thermorétractables prédécoupés de diamiètre 12 mm rétreint 3:1, en Polyoléfine réticulée pour impression double face, 3 manchons blancs de front de longueur 16 mm, conditionnement par 1500

Les Atouts de l'article:

La gaine thermorétractable TULT DS 3:1 prédécoupée et disposée selon un format pratique en échelle, permet d'imprimer simultanément sur les deux cotés du manchon. Aussi, l'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré. La gamme TULT en polyoléfine réticulée (PO-X) possède une bonne résistance mécanique et une grande résistance aux solvants organiques et aux produits chimiques. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encreurs HellermannTyton garantie une meilleure tenue dans le temps.Ratio de rétreint: 3:1Disponible en standard aux longueurs de 50 mm, 25 mm et 16 mm (autres longueurs disponibles sur demande)Disponible en jaune ou blancBonne résistance mécanique et bonne résistance aux solvants organiques et aux produits chimiquesTrès flexibleLivré dans une boite de rangement