Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 0, pour Ø 4,0 mm, noir - 604-00826

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 5 mm

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660151514

Réf. Sonepar

00816015151

Réf. Fournisseur

604-00826

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

5 mm

couleur:

noir

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

mode de pose:

différer

Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 0, pour Ø 4,0 mm, noir, longeur 5 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.