Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 3, pour Ø 1,2 mm, orange - 604-00303

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 3 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - orange

  • avec zone de texte - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660059193

Réf. Sonepar

00816005919

Réf. Fournisseur

604-00303

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

3 mm

matériau:

plastique

couleur:

orange

avec zone de texte:

Non

mode de pose:

différer

Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 3, pour Ø 1,2 mm, orange, longeur 3 mm, conditionnement par 1000