Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 4, pour Ø 2,5 mm, jaune - 604-00614


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 5 mm
couleur - jaune
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Manchon marqué
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660563362
Réf. Sonepar
00816056336
Réf. Fournisseur
604-00614
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
5 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
mode de pose:
différer
Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 4, pour Ø 2,5 mm, jaune, longeur 5 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.