Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 5, pour Ø 0,8 mm, vert - 604-00105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 3 mm
couleur - vert
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Manchon marqué
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660109232
Réf. Sonepar
00816010923
Réf. Fournisseur
604-00105
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
3 mm
couleur:
vert
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
mode de pose:
différer
Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 5, pour Ø 0,8 mm, vert, longeur 3 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.




