Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 8, pour Ø 0,8 mm, gris - 604-00108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 3 mm
couleur - gris
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Manchon marqué
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660109379
Réf. Sonepar
00816010937
Réf. Fournisseur
604-00108
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
longueur:
3 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
mode de pose:
différer
Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 8, pour Ø 0,8 mm, gris, longeur 3 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.
Les Atouts de l'article:
Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.




