Hellermanntyton - Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 8, pour Ø 1,0 mm, gris - 604-00210

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 3 mm

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5022660560644

Réf. Sonepar

00816056064

Réf. Fournisseur

604-00210

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

longueur:

3 mm

couleur:

gris

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

mode de pose:

différer

Manchons UNICUT marqués à enfiler, marquage 8, pour Ø 1,0 mm, gris, longeur 3 mm, conditionnement par 1000

Les Atouts de l'article:

Les bagues sont disponibles en blanc ou jaune impression noire et au code couleur international des résistances. Les caractères sont 0-9, A-Z et les symboles électriques standard.