Hellermanntyton - MK3PNSP2 - Outil pneumatique pour colliers plastiques de largeur 4.8mm maxi. - 110-03400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - plastique
largeur de collier - 4.8...4.8 mm
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - métal
propriété - coupure automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outil de fixation et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026102375
Réf. Sonepar
00816610237
Réf. Fournisseur
110-03400
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau du collier:
plastique
largeur de collier:
4.8...4.8 mm
tension de serrage:
ajustable
matériau de l'outil:
métal
propriété:
coupure automatique
spécifié MIL:
Non
Les Atouts de l'article:
Alimenté en air comprimé à une pression jusqu'à 6 bars, le MK3PSNSP2 est particulièrement adapté aux environnements industriels de grandes séries.Degrés uniques de reproductibilité et d'exactitude Vitesse rapide d'application et maintenance réduite Découpe des colliers de serrage à ras pour garantir la sûreté du lieu de travailConvient pour une largeur de bande = 4,8 mm et une bande de 1,5 mm (séries T18 à T50)Réduit le temps d'application Convient tout particulièrement aux applications sensibles et au travail répétitif Processus de découpe ergonomique pour éviter les microtraumatismes répétés125 réglages ajustables pour la force de mise en tension de 45 à 210 NGrande précision pour les applications où la qualité est cruciale