Hellermanntyton - MK9P - Outil pneumatique pour colliers plastiques de largeur 4.6 à 13 mm - 110-09110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - plastique
largeur de collier - 4.6...13.5 mm
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - métal
propriété - coupure automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outil de fixation et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4031026254579
Réf. Sonepar
00816625457
Réf. Fournisseur
110-09110
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau du collier:
plastique
largeur de collier:
4.6...13.5 mm
tension de serrage:
ajustable
matériau de l'outil:
métal
propriété:
coupure automatique
spécifié MIL:
Non
Les Atouts de l'article:
L'outil pneumatique MK9P est fabriqué à partir de pièces robustes pour garantir une performance optimale. Il sert à la pose de colliers larges, comme ceux utilisés dans la construction de véhicules, tels que camions, autobus et wagons.Réglage de la tension de serrage facile à l'aide d'une molette possédant trois crans et d'une seconde molette de réglage finOutil robuste grâce à un corps en Polyester renforcé en fibres de verre et à des composants résistantsPoignée ergonomique pour faciliter la prise en mainMeilleure productivité, fiabilité et précision qu'un outil manuel de poseAmélioration du système d'air comprimé pour un déplacement plus rapide du piston et un serrage plus puissantMeilleure productivité en un temps de pose réduit, par simple action sur le bouton prévu à cet effetÉjection automatique du surplus de bande découpéCache de sécurité en option pour éviter que la tension de réglage ne soit modifiée accidentellementPrésence d'un anneau de suspension pour le rangement de l'outil en atelierVersion standard avec prise/arrivée d'air en position basseVariante existante avec prise/arrivée d'air en position haute