Hellermanntyton - MST9 - Lame de coupe adaptée à l'outil de pose manuel MST9 - 110-13001
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du collier - acier inoxydable (inox)
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - métal
propriété - coupure manuelle
spécifié MIL - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4944387109535
Réf. Sonepar
00816710953
Réf. Fournisseur
110-13001
Marque
Hellermanntyton
matériau du collier:
acier inoxydable (inox)
tension de serrage:
ajustable
matériau de l'outil:
métal
propriété:
coupure manuelle
spécifié MIL:
Non
MST9 - Lame de coupe de remplacement adaptée à l'outil de pose manuel MST9, conditionnement à l'unité
Les Atouts de l'article:
L'outil manuel de pose MST9 assure une installation rapide et sécurisée des colliers métalliques de la série MST-M (largeur 8,9 mm). Grâce à son dispositif de poinçonnage, le verrouillage s'opère par sertissage au niveau de la tête. Ce mécanisme de verrouillage novateur garantit un maintien sûr des câbles notamment dans des environnements sujets aux vibrations.Outil robuste en métalDesign ergonomiqueOutil dynamométrique (tension ajustable)Outil adapté au serrage et à la coupe des colliers métalliques de la série MST-M (largeur 8,9 mm)
Les Atouts de l'article:
L'outil manuel de pose MST9 assure une installation rapide et sécurisée des colliers métalliques de la série MST-M (largeur 8,9 mm). Grâce à son dispositif de poinçonnage, le verrouillage s'opère par sertissage au niveau de la tête. Ce mécanisme de verrouillage novateur garantit un maintien sûr des câbles notamment dans des environnements sujets aux vibrations.Outil robuste en métalDesign ergonomiqueOutil dynamométrique (tension ajustable)Outil adapté au serrage et à la coupe des colliers métalliques de la série MST-M (largeur 8,9 mm)


