Hellermanntyton - MST9 - Outil spécifique de pose manuel pour colliers métalliques de la série MST - 110-13000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du collier - acier inoxydable (inox)
largeur de collier - 8.9...8.9 mm
tension de serrage - ajustable
matériau de l'outil - métal
propriété - coupure manuelle
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Outil de fixation et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4944387109528
Réf. Sonepar
00816710952
Réf. Fournisseur
110-13000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau du collier:
acier inoxydable (inox)
largeur de collier:
8.9...8.9 mm
tension de serrage:
ajustable
matériau de l'outil:
métal
propriété:
coupure manuelle
spécifié MIL:
Non
Les Atouts de l'article:
L'outil manuel de pose MST9 assure une installation rapide et sécurisée des colliers métalliques de la série MST-M (largeur 8,9 mm). Grâce à son dispositif de poinçonnage, le verrouillage s'opère par sertissage au niveau de la tête. Ce mécanisme de verrouillage novateur garantit un maintien sûr des câbles notamment dans des environnements sujets aux vibrations.Outil robuste en métalOutil dynamométrique (tension ajustable)Outil adapté au serrage et à la coupe des colliers métalliques de la série MST-M (largeur 8,9 mm)