Hellermanntyton - Outil HAT pour gaine ouverte Helawrap Diamètre 30 mm - 161-60005

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 36 mm

  • diamètre intérieur - 30 mm

  • matériau - polyamide

  • indice de protection (IP) - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5022660178351

Réf. Sonepar

00816017835

Réf. Fournisseur

161-60005

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre externe:

36 mm

diamètre intérieur:

30 mm

matériau:

polyamide

indice de protection (IP):

autre

sans halogène:

Oui

diamètre nominal:

30 mm

matériau de l'hélice:

sans hélice

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-40...85 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Non

couleur:

bleu

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Non

Outil de mise en ?uvre pour gaine Helawrap taille 30, Polyamide 6, Bleu, toron mini 29.0 mm, toron maxi 32.0 mm, conditionnement par 10