Hellermanntyton - Outil HCT-1 pour porte-étiquette HCR09, coupe et perfore - 525-00010

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - multicolore

  • crantage - sans

  • matériau - acier inoxydable

  • fluorescent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Etiquettes et accessoires HFX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4031026165288

Réf. Sonepar

00816616528

Réf. Fournisseur

525-00010

Marque

Hellermanntyton

modèle:

autre

couleur:

multicolore

crantage:

sans

matériau:

acier inoxydable

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Outil HCT-1 pour porte-étiquette HCR09, coupe et perfore, Acier, conditionnement par 1

Les Atouts de l'article:

Les outils HCT1 et HCT2 sont spécialement conçus pour la coupe des porte-étiquettes Helafix et garantissent un positionnement correct des trous de fixation des vis ou rivets. Pour les HCR06, HCR18 et HCR24, il est possible d'utiliser la partie supérieure de l'outil. Pour la fixation des porte-étiquettes, il suffit d'utiliser les colliers de serrage de la série T18 ou des rivets.Outils de coupe pour tubes continus Helafix HCRL’outil sert à percer des trous de fixation sur les bords des HCR09 (HCT1) et des HCR12 (HCT2)Faire passer les colliers T18 dans les supports HCR02 ou HCR12 pour les fixer sur les câblesConvient pour percer des trous pour une fixation par rivet sur les tubes HCR06, HCR18 et HCR24Diamètre de perforation de 2,5 mm