Hellermanntyton - Outil HCT-2 pour porte-étiquette HCR12, coupe et perfore - 525-00013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
couleur - multicolore
crantage - sans
matériau - acier inoxydable
fluorescent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Etiquettes et accessoires HFX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4031026165295
Réf. Sonepar
00816616529
Réf. Fournisseur
525-00013
Marque
Hellermanntyton
modèle:
autre
couleur:
multicolore
crantage:
sans
matériau:
acier inoxydable
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Outil HCT-2 pour porte-étiquette HCR12, coupe et perfore, Acier, conditionnement par 1
Les Atouts de l'article:
Les outils HCT1 et HCT2 sont spécialement conçus pour la coupe des porte-étiquettes Helafix et garantissent un positionnement correct des trous de fixation des vis ou rivets. Pour les HCR06, HCR18 et HCR24, il est possible d'utiliser la partie supérieure de l'outil. Pour la fixation des porte-étiquettes, il suffit d'utiliser les colliers de serrage de la série T18 ou des rivets.Outils de coupe pour tubes continus Helafix HCRL’outil sert à percer des trous de fixation sur les bords des HCR09 (HCT1) et des HCR12 (HCT2)Faire passer les colliers T18 dans les supports HCR02 ou HCR12 pour les fixer sur les câblesConvient pour percer des trous pour une fixation par rivet sur les tubes HCR06, HCR18 et HCR24Diamètre de perforation de 2,5 mm
Les Atouts de l'article:
Les outils HCT1 et HCT2 sont spécialement conçus pour la coupe des porte-étiquettes Helafix et garantissent un positionnement correct des trous de fixation des vis ou rivets. Pour les HCR06, HCR18 et HCR24, il est possible d'utiliser la partie supérieure de l'outil. Pour la fixation des porte-étiquettes, il suffit d'utiliser les colliers de serrage de la série T18 ou des rivets.Outils de coupe pour tubes continus Helafix HCRL’outil sert à percer des trous de fixation sur les bords des HCR09 (HCT1) et des HCR12 (HCT2)Faire passer les colliers T18 dans les supports HCR02 ou HCR12 pour les fixer sur les câblesConvient pour percer des trous pour une fixation par rivet sur les tubes HCR06, HCR18 et HCR24Diamètre de perforation de 2,5 mm


