Hellermanntyton - Passe-Fils Arrêt Traction PVC-FR, retardateur de flamme, Noir, H3A - 634-00310
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 3...4.5 mm
diamètre d'alésage - 5 mm
longueur totale - 25 mm
modèle - ouvert
serre cable - Non
Conditionnement
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026186641
Réf. Sonepar
00816618664
Réf. Fournisseur
634-00310
Marque
Hellermanntyton
pour diamètre de câble jusqu'à:
3...4.5 mm
diamètre d'alésage:
5 mm
longueur totale:
25 mm
modèle:
ouvert
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
température d'utilisation:
-30...60 °C
Les Atouts de l'article:
Ces passe-fils ont été conçus pour la protection mécanique ainsi que l'arrêt de traction des fils et câbles. Ils peuvent être utilisés pour n'importe quelle application dans l'électronique automobile ou dans les systèmes de connexions électriques.L'utilisation du lubrifiant Hellerine est recommandée pour le montage de ces passe-fils.Fournit un excellent soulagement en tractionFlexible et facile à installerHaute résistante aux produits chimiques et aux contraintes environnementales


