Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 2 doigts, diamètre 19.8/6.6, conditionné par 5 pièces - 422-50000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19.8 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.6 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660464737
Réf. Sonepar
00816046473
Réf. Fournisseur
422-50000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
19.8 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
6.6 mm
longueur totale après rétrécissement:
78.2 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
13.2 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.6 mm
Les Atouts de l'article:
Faisceaux du secteur industriel et militaire.Pour les épanouissements et les dérivations de faisceaux de câblesAssure une répartition des contraintes homogènes, une étanchéité et une protection mécanique