Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 2 doigts, diamètre 60.1/20, conditionné par 5 pièces - 422-50200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 6.1 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 20 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660465024
Réf. Sonepar
00816046502
Réf. Fournisseur
422-50200
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
6.1 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
20 mm
longueur totale après rétrécissement:
184.4 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
4.1 mm
diamètre interne après rétrécissement:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Faisceaux du secteur industriel et militaire.Pour les épanouissements et les dérivations de faisceaux de câblesAssure une répartition des contraintes homogènes, une étanchéité et une protection mécanique


