Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 3 doigts, diamètre 19.8/6.6, conditionné par 5 pièces - 422-60000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19.8 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 6.6 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660467769
Réf. Sonepar
00816046776
Réf. Fournisseur
422-60000
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
19.8 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 3 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
6.6 mm
longueur totale après rétrécissement:
85.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
13.2 mm
diamètre interne après rétrécissement:
6.6 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesPour les épanouissements et les dérivations de faisceaux de câblesAssure une répartition homogène des contraintes, une étanchéité et une protection mécanique