Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 3 doigts, diamètre 60.1/20, conditionné par 5 pièces - 422-60200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 3 doigts, diamètre 60.1/20, conditionné par 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 6.1 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 20 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5022660467943

Réf. Sonepar

00816046794

Réf. Fournisseur

422-60200

Marque

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

6.1 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

20 mm

longueur totale après rétrécissement:

207.2 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

36 mm

diamètre interne après rétrécissement:

20 mm

Pièce moulée thermorétractable 3 sorties sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 60.1 mm/20.0 mm

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesPour les épanouissements et les dérivations de faisceaux de câblesAssure une répartition homogène des contraintes, une étanchéité et une protection mécanique