Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 3 doigts, diamètre 99.8/33.2, conditionné par 5 pièces - 422-60300

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce moulée thermo à 3 doigts, diamètre 99.8/33.2, conditionné par 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 99.8 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 33.2 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660468025

Réf. Sonepar

00816046802

Réf. Fournisseur

422-60300

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

99.8 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 3 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

33.2 mm

longueur totale après rétrécissement:

207.2 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

54.8 mm

diamètre interne après rétrécissement:

33.2 mm

Pièce moulée thermorétractable 3 sorties sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 99.8 mm/33.2 mm