Hellermanntyton - Pièce moulée thermo en T, diamètre 34.2/11.4, conditionné par 5 pièces - 422-40100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34.2 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 11.4 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660462023
Réf. Sonepar
00816046202
Réf. Fournisseur
422-40100
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
34.2 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
11.4 mm
longueur totale après rétrécissement:
120.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
22.8 mm
diamètre interne après rétrécissement:
11.4 mm