Hellermanntyton - Pièce moulée thermo en T, diamètre 60.1/20, conditionné par 5 pièces - 422-40200

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce moulée thermo en T, diamètre  60.1/20, conditionné par 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 60.1 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 20 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660462146

Réf. Sonepar

00816046214

Réf. Fournisseur

422-40200

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

60.1 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

20 mm

longueur totale après rétrécissement:

175.7 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

40.1 mm

diamètre interne après rétrécissement:

20 mm

Pièce moulée thermorétractable en T sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 60.1 mm/20.0 mm