Hellermanntyton - Pièce moulée thermo en T, diamètre 83.3/33.2, conditionné par 5 pièces - 422-40300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 83.3 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 33.2 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660462214
Réf. Sonepar
00816046221
Réf. Fournisseur
422-40300
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
83.3 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
33.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
242.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
54.8 mm
diamètre interne après rétrécissement:
33.2 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour l'isolation de connecteurs et d'éléments électroniquesPour diminuer les contraintes au niveau des connecteursUtilisé sur des connecteurs circulaires


