Hellermanntyton - Pièce Thermo annelée, diamètre 22.4/11.7mm, conditionné par 5 pièces - 422-00101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 22.4 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 11.7 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660453069
Réf. Sonepar
00816045306
Réf. Fournisseur
422-00101
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
22.4 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
11.7 mm
longueur totale après rétrécissement:
133.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
17.7 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.1 mm