Hellermanntyton - Pièce Thermo annelée, diamètre 34/17.5mm, conditionné par 5 pièces - 422-00201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 34 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 17.5 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5022660453212
Réf. Sonepar
00816045321
Réf. Fournisseur
422-00201
Marque
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
34 mm
modèle:
pour prise
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-55...120 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
17.5 mm
longueur totale après rétrécissement:
146 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
26.9 mm
diamètre interne après rétrécissement:
12.7 mm
Les Atouts de l'article:
Faisceaux du secteur industriel et militaireAssure une répartition des contraintes pour des connecteurs circulaires rainurésExcellente étanchéité en combinaison avec un adhésifSa forme convolutée garantit la flexibilité nécessaire pour s'adapter à différents angles de sorties de câbles


