Hellermanntyton - Pièce Thermo annelée, diamètre 44.2/22.3mm, conditionné par 5 pièces - 422-00302

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce Thermo annelée, diamètre 44.2/22.3mm, conditionné par 5 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 44.2 mm

  • modèle - pour prise

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -55...120 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 22.3 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660453373

Réf. Sonepar

00816045337

Réf. Fournisseur

422-00302

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

44.2 mm

modèle:

pour prise

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-55...120 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

22.3 mm

longueur totale après rétrécissement:

158.7 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

36.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

17.5 mm

Pièce moulée thermorétractable annelée sans adhésif, Polyoléfine, Noir, diamètres 44.2 mm/22.3 mm