Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 31/15.2 / 18/8.9 mm - 412-22002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins
type - rétrécissable à chaud
température de fonctionnement - -75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement - 15.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Pièce moulée thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5022660420887
Réf. Sonepar
00816064887
Réf. Fournisseur
412-22002
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement:
31 mm
modèle:
pour câbles et conducteurs 2 brins
type:
rétrécissable à chaud
température de fonctionnement:
-75...150 °C
diamètre d'arbre après rétrécissement:
15.2 mm
longueur totale après rétrécissement:
92 mm
diamètre interne avant rétrécissement:
18 mm
diamètre interne après rétrécissement:
8.9 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintres, protection mécanique et étanchéité des transitions de câblesIl est recommandé d'utiliser un adhésif si une étanchéité environnementale est requise