Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 33.0 /13.0 / 16.5 /6.5 mm - 412-16180

HELLERMANNTYTON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 33 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • température de fonctionnement - -75...150 °C

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660635410

Réf. Sonepar

00816063541

Réf. Fournisseur

412-16180

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

33 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

température de fonctionnement:

-75...150 °C

diamètre d'arbre après rétrécissement:

13 mm

longueur totale après rétrécissement:

97 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

16.5 mm

diamètre interne après rétrécissement:

6.5 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1216-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 33.0 /13.0 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 16.5 /6.5 mm"