Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 14/7/ 14/7mm - 412-02016

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Pièce thermo en T , Ø entrée/sortie 14/7/ 14/7mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'arbre avant rétrécissement - 14 mm

  • modèle - pour câbles et conducteurs 2 brins

  • type - rétrécissable à chaud

  • diamètre d'arbre après rétrécissement - 7 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 59 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Pièce moulée thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

5022660418556

Réf. Sonepar

00816064869

Réf. Fournisseur

412-02016

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

diamètre d'arbre avant rétrécissement:

14 mm

modèle:

pour câbles et conducteurs 2 brins

type:

rétrécissable à chaud

diamètre d'arbre après rétrécissement:

7 mm

longueur totale après rétrécissement:

59 mm

diamètre interne avant rétrécissement:

14 mm

diamètre interne après rétrécissement:

7 mm

Pièce moulée thermorétractable, forme en T 1202-7-L en Fluoroélastomère, retardateur de flamme (FPM-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 14/7mm , Ø de sorties expansé/rétreint 14/7mm"

Les Atouts de l'article:

Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Protection mécanique, répartition des contraintes et étanchéité des faisceaux de câbles